Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 270-L-075

  • ERIKS:23200881
  • Fabrikant:4014486006834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,42/ stukexcl. btw

€ 23,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
685.8 mm
Steek lengte
27 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in