Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 270-L-050

  • ERIKS:23200880
  • Fabrikant:4014486006810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-050
Steek lengte
685.8 mm
Steek lengte
27 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in