Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 270-H-200

  • ERIKS:23200876
  • Fabrikant:4014486003185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,84/ stukexcl. btw

€ 61,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-200
Steek lengte
685.8 mm
Steek lengte
27 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in