Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 260-XL-031

  • ERIKS:12026075
  • Fabrikant:4014486029192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-031
Steek lengte
660.4 mm
Steek lengte
26 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
130
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 260-XL-031

  • Eriks:1022516
  • Manufacturer:927753581

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026