Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 255-L-075

  • ERIKS:23610938
  • Fabrikant:4014486006742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,34/ stukexcl. btw

€ 22,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
647.7 mm
Steek lengte
25.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
68
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 255-L-075

  • Eriks:817783
  • Manufacturer:925732025

€ 20,56/ stukexcl. btw

€ 24,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026