Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 255-L-075

  • ERIKS:23200871
  • Fabrikant:4014486006742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,34/ stukexcl. btw

€ 22,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
647.7 mm
Steek lengte
25.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in