€ 12,11/ stukexcl. btw
€ 14,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | L-050 |
Steek lengte | 647.7 mm |
Steek lengte | 25.5 in |
Breedte | 12.7 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 68 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.6 mm |
Tandhoogte | 1.91 mm |
€ 13,68/ stukexcl. btw
€ 16,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026