Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 255-H-200

  • ERIKS:12026072
  • Fabrikant:4014486003123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,17/ stukexcl. btw

€ 58,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-200
Steek lengte
647.7 mm
Steek lengte
25.5 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
51
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 255-H-200

  • Eriks:1023966
  • Manufacturer:927754080

€ 59,13/ stukexcl. btw

€ 71,55incl. btw

Verkocht per: 14Min. order: 14

Verwachte leverdatum - 07/01/2027