Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 250-XL-037

  • ERIKS:23200867
  • Fabrikant:4014486029079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,03/ stukexcl. btw

€ 8,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
635 mm
Steek lengte
25 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in