Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 250-XL-025

  • ERIKS:23200866
  • Fabrikant:4014486029031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
635 mm
Steek lengte
25 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in