Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 244-XL-031

  • ERIKS:12026058
  • Fabrikant:4014486028959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-031
Steek lengte
619.76 mm
Steek lengte
24.4 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
122
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm