Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 240-L-100

  • ERIKS:23610786
  • Fabrikant:4014486006674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 240-L-100

  • Eriks:817295
  • Manufacturer:925733024

€ 26,24/ stukexcl. btw

€ 31,75incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026