Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 240-L-100

  • ERIKS:23200860
  • Fabrikant:4014486006674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in