Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 240-L-050

  • ERIKS:23610784
  • Fabrikant:4014486006636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-050
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 240-L-050

  • Eriks:817538
  • Manufacturer:925731024

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026