Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 240-H-300

  • ERIKS:23200858
  • Fabrikant:4014486003079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,32/ stukexcl. btw

€ 82,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-300
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in