Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 240-H-100

  • ERIKS:23200855
  • Fabrikant:4014486003048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,39/ stukexcl. btw

€ 29,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in