Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 236-L-075

  • ERIKS:23201049
  • Fabrikant:4014486006605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
599.44 mm
Steek lengte
23.63 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in