Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 225-L-100

  • ERIKS:23201047
  • Fabrikant:4014486006544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
571.5 mm
Steek lengte
22.5 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in