Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 225-L-075

  • ERIKS:23200853
  • Fabrikant:4014486006520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
571.5 mm
Steek lengte
22.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in