Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 210-L-075

  • ERIKS:23200842
  • Fabrikant:4014486006438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,25/ stukexcl. btw

€ 19,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
533.4 mm
Steek lengte
21 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in