Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 202-L-075

  • ERIKS:12700262
  • Fabrikant:4014486357196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
514.35 mm
Steek lengte
20.05 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
54
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 202-L-075

  • Eriks:1023912
  • Manufacturer:927750098

€ 18,36/ stukexcl. btw

€ 22,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026