Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 200-XL-037

  • ERIKS:23200835
  • Fabrikant:4014486028492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
508 mm
Steek lengte
20 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in