Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 200-XL-031

  • ERIKS:23200834
  • Fabrikant:4014486028478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-031
Steek lengte
508 mm
Steek lengte
20 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in