Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 196-XL-025

  • ERIKS:12026013
  • Fabrikant:4014486028409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
497.84 mm
Steek lengte
19.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 196-XL-025

  • Eriks:1023753
  • Manufacturer:927742544

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 07/01/2027