Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 187-L-075

  • ERIKS:23610176
  • Fabrikant:4014486006308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,81/ stukexcl. btw

€ 17,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
476.25 mm
Steek lengte
18.75 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
50
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 187-L-075

  • Eriks:817732
  • Manufacturer:925732018

€ 17,53/ stukexcl. btw

€ 21,21incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026