€ 4,38/ stukexcl. btw
€ 5,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | XL-025 |
Steek lengte | 467.36 mm |
Steek lengte | 18.4 in |
Breedte | 6.35 mm |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 92 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.3 mm |
Tandhoogte | 1.27 mm |
€ 4,85/ stukexcl. btw
€ 5,87incl. btw
Verkocht per: 116Min. order: 116
Verwachte leverdatum - 07/01/2027