Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1800-XXH-400

  • ERIKS:12025989
  • Fabrikant:4014486095401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.011,88/ stukexcl. btw

€ 2.434,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-400
Steek lengte
4572 mm
Steek lengte
180 in
Breedte
101.6 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1800-XXH-400

  • Eriks:23842617
  • Manufacturer:925705307

€ 1.579,77/ stukexcl. btw

€ 1.911,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027