Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1800-XXH-300

  • ERIKS:12025988
  • Fabrikant:4014486095388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.569,18/ stukexcl. btw

€ 1.898,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-300
Steek lengte
4572 mm
Steek lengte
180 in
Breedte
76.2 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm