Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 176-XL-025

  • ERIKS:12025978
  • Fabrikant:4014486027891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
447.04 mm
Steek lengte
17.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
88
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 176-XL-025

  • Eriks:1023746
  • Manufacturer:927752424

€ 4,82/ stukexcl. btw

€ 5,83incl. btw

Verkocht per: 118Min. order: 118

Verwachte leverdatum - 07/01/2027