Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1750-XH-400

  • ERIKS:12025973
  • Fabrikant:4014486024685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 880,88/ stukexcl. btw

€ 1.065,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-400
Steek lengte
4445 mm
Steek lengte
175 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1750-XH-400

  • Eriks:1024027
  • Manufacturer:925753175

€ 795,76/ stukexcl. btw

€ 962,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026