Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1750-XH-300

  • ERIKS:12025972
  • Fabrikant:4014486024678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 666,20/ stukexcl. btw

€ 806,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-300
Steek lengte
4445 mm
Steek lengte
175 in
Breedte
76.2 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1750-XH-300

  • Eriks:1024012
  • Manufacturer:925752175

€ 596,79/ stukexcl. btw

€ 722,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026