Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1700-H-100

  • ERIKS:12025960
  • Fabrikant:4014486005486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,34/ stukexcl. btw

€ 127,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
4318 mm
Steek lengte
170 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
340
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1700-H-100

  • Eriks:1033963
  • Manufacturer:925742170

€ 132,97/ stukexcl. btw

€ 160,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026