Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 169-L-100

  • ERIKS:12025958
  • Fabrikant:4014486006155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,95/ stukexcl. btw

€ 21,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
428.63 mm
Steek lengte
16.88 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
45
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 169-L-100

  • Eriks:1023922
  • Manufacturer:927740034

€ 22,05/ stukexcl. btw

€ 26,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026