Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 169-L-075

  • ERIKS:23200807
  • Fabrikant:4014486006148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,06/ stukexcl. btw

€ 17,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
428.63 mm
Steek lengte
16.88 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in