Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1600-XXH-300

  • ERIKS:12025943
  • Fabrikant:4014486095333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.404,52/ stukexcl. btw

€ 1.699,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-300
Steek lengte
4064 mm
Steek lengte
160 in
Breedte
76.2 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1600-XXH-300

  • Eriks:23843874
  • Manufacturer:927754084

€ 1.082,63/ stukexcl. btw

€ 1.309,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027