Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 150-XL-037

  • ERIKS:23200811
  • Fabrikant:4014486027310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
381 mm
Steek lengte
15 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in