Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 142-XL-025

  • ERIKS:12025915
  • Fabrikant:4014486281361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
360.68 mm
Steek lengte
14.2 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
71
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm