Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1400-H-100

  • ERIKS:23201045
  • Fabrikant:4014486005424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,12/ stukexcl. btw

€ 116,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
3556 mm
Steek lengte
140 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in