Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 140-XL-037

  • ERIKS:23609333
  • Fabrikant:4014486027181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
355.6 mm
Steek lengte
14 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
70
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 140-XL-037

  • Eriks:816949
  • Manufacturer:925722014

€ 6,53/ stukexcl. btw

€ 7,90incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026