Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 140-XL-025

  • ERIKS:12025914
  • Fabrikant:4014486027143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
355.6 mm
Steek lengte
14 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
70
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 140-XL-025

  • Eriks:897086
  • Manufacturer:925721014

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026