Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 138-XL-037

  • ERIKS:12025900
  • Fabrikant:4014486027112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
350.52 mm
Steek lengte
13.8 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 138-XL-037

  • Eriks:1023830
  • Manufacturer:927753961

€ 6,43/ stukexcl. btw

€ 7,78incl. btw

Verkocht per: 37Min. order: 37

Verwachte leverdatum - 07/01/2027