Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 138-XL-031

  • ERIKS:12025899
  • Fabrikant:4014486027105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-031
Steek lengte
350.52 mm
Steek lengte
13.8 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm