Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 136-XL-025

  • ERIKS:12025895
  • Fabrikant:4014486027013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
345.44 mm
Steek lengte
13.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
68
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 136-XL-025

  • Eriks:1023733
  • Manufacturer:927740578

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026