Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 134-XL-025

  • ERIKS:12025889
  • Fabrikant:4014486026962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
340.36 mm
Steek lengte
13.4 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
67
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 134-XL-025

  • Eriks:1023732
  • Manufacturer:927742533

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

Verkocht per: 76Min. order: 76

Verwachte leverdatum - 07/01/2027