Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1260-XH-500

  • ERIKS:12025873
  • Fabrikant:4014486024555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 817,79/ stukexcl. btw

€ 989,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-500
Steek lengte
3200.4 mm
Steek lengte
126 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1260-XH-500

  • Eriks:1024038
  • Manufacturer:925790037

€ 752,25/ stukexcl. btw

€ 910,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026