Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1260-XH-200

  • ERIKS:12025870
  • Fabrikant:4014486024517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,91/ stukexcl. btw

€ 396,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-200
Steek lengte
3200.4 mm
Steek lengte
126 in
Breedte
50.8 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1260-XH-200

  • Eriks:1023996
  • Manufacturer:925751126

€ 300,91/ stukexcl. btw

€ 364,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026