Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 126-XL-037

  • ERIKS:12025876
  • Fabrikant:4014486026740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
320.04 mm
Steek lengte
12.6 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 126-XL-037

  • Eriks:1023826
  • Manufacturer:927752176

€ 6,03/ stukexcl. btw

€ 7,30incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 07/01/2027