Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 126-XL-025

  • ERIKS:12025874
  • Fabrikant:4014486026702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
320.04 mm
Steek lengte
12.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 126-XL-025

  • Eriks:1023729
  • Manufacturer:927753954

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 07/01/2027