Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1250-H-150

  • ERIKS:12025868
  • Fabrikant:4014486005370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,18/ stukexcl. btw

€ 153,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-150
Steek lengte
3175 mm
Steek lengte
125 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1250-H-150

  • Eriks:817945
  • Manufacturer:925743125

€ 150,89/ stukexcl. btw

€ 182,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026