Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1250-H-075

  • ERIKS:23200792
  • Fabrikant:4014486005356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,68/ stukexcl. btw

€ 78,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
3175 mm
Steek lengte
125 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in